Beli Multitester Digital Otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  4. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  6. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
  7. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
    • Primary Hose Total Length (m): 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
  9. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  10. Insize Digital Caliper
    BARU
    Mulai

    Rp1.199.900

    Insize Digital Caliper
    Deskripsi:
    - Resolution : 0.01mm/0.0005"; - Button function : on/off, zero, mm/inch, ABS, data preset; - Battery CR2032; Made of stainless steel
  11. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  12. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  13. TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  14. BOLDe Oto Hoover Wireless Vacuum (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp239.900

    BOLDe Oto Hoover Wireless Vacuum (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    12 V Portable Vacuum CleanerPenyedot debu genggam harus dimiliki oleh pemilik mobil. Penyedot debu portabel Oto Hoover dengan kemampuan hisap yang kuat dan mudah digunakan ini membuat pembersihan mobil, truk, SUV, RV, atau kapal Anda menjadi lebih mudah. Apakah anak-anak Anda membuat kekacauan, atau Anda hanya ingin menjaga kebersihan, Oto Hoover menyedot kotoran, camilan, debu, dedaunan dan banyak lagi lainnya dengan mudah. Desain dan lampirannya yang unik memungkinkan Anda memasuki ruang-ruang yang sulit dijangkau dari sudut mana pun.Filter HEPA dengan teknologi terdepan, dapat dilepas dan dicuci, lebih powerful dan lebih tahan lama daripada filter normal.Kabel daya yang panjang untuk memungkinkan Anda menjangkau setiap sudut mobil Anda, bersama dengan selang relastik dan set nozzle.Cocok untuk pembersihan mobil instan, mendukung penggunaan ganda basah dan kering dan Anda dapat membawanya dengan membawa tas, menghemat waktu dan uang Anda.
    atribut:
    • Power (W): 120
  15. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  16. Hioki Clamp on Earth Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hioki Clamp on Earth Tester
    Deskripsi:
    Easy Pole Clamp-On Ground Resistance Tester with Super Slim Jaw The FT6380-50 measures grounding resistance simply by clamping to multiple-grounded ground wires. No auxiliary grounding rod is needed, and there is no need to disconnect the ground wire from the grounding rod. The compact, low-profile sensor can be used to clamp ground wires with ease, and also provide AC current measurement functionality and can measure currents ranging from leakage current on the order of several mA to load currents of up to 60 A.
  17. BOLDe Super Hoover Max-1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOLDe Super Hoover Max-1
    Deskripsi:
    Produk penghisap debu innovatif untuk segala macam permukaan dengan sistem integrasi pengaturan tekanan hisap di bagian gagang/handle yang dengan mudah dioperasikan dengan tangan. Dengan ukuran compact, mudah digerakkan serta gampang digunakan untuk menghisap debu di sudut-sudut di rumah, kendaraan dan tempat lainnya. Dilengkapi kantong berukuran 3L dengan filter yang bisa dicuci/dibersihkan sehingga sangat menghemat biaya perawatan. Teknologi Germany ECO GREEN yang menjamin produk ini ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi Anda. Dilengkapi berbagai macam aksesoris yang mempermudah anda didalam melakukan pembersihan. Daya hanya 900 watt dengan kemampuan hisap yang fantastis. Panjang kabel 5 M dan bisa digulung secara otomatis hanya dengan injakan saja.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Cable Length (m): 5.0
  18. Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
Daftar Harga Multitester Digital Otomatis Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.899.900
FLUKE Multimeter (Multitester)Rp5.099.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
TRIENS Air Hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp2.599.900
NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp1.099.900
Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)